Beli harga mcb 4p 63 a di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Legrand RX3 MCB 3P 4500A
    Mulai

    Rp1.499.900

    Legrand RX3 MCB 3P 4500A
    atribut:
    • Impact Protection (IK): IK04
    • Number of Pole: 3 (total)
    • Rated Voltage (V): 400
    • Color: Grey
    • IP Protection: IP20
    • Breaking Capacity (A): 4500
    • Built-in Depth (mm): 44
    • Depth (mm): 77.3
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Halogen Free: Yes
    • Height (mm): 88.8
    • Nominal Voltage (V): 360-440
    • Number of Modules: 3
    • Storage Temperature (°C): -25-60
    • Voltage Type: AC
    • Width (mm): 53.4
  2. Schneider Electric TeSys Deca Contacts set LA5-D Series
    Mulai

    Rp1.899.900

    Schneider Electric TeSys Deca Contacts set LA5-D Series
    atribut:
    • Poles Description: 3P
    • Product or Component Type: Main Contact Set
    • Range: TeSys
  3. SIEMENS Miniature Circuit Breaker 1P (MCB)
    Mulai

    Rp69.900

    SIEMENS Miniature Circuit Breaker 1P (MCB)
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 400
    • Number of Poles: 1-Poles
  4. Uticon MCB Panel Box
    Mulai

    Rp67.900

    Uticon MCB Panel Box
    Deskripsi:
    Kotak Panel MCB utk beberapa saklar pemutus MCB, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Instalasi kabel mudah dengan panel yang mudah dilepas dan terminal yang ditandai dengan jelas
  5. Legrand RX3 MCB 1P 4500A
    Mulai

    Rp979.900

    Legrand RX3 MCB 1P 4500A
    atribut:
    • IP Protection: IP20
    • Number of Pole: 1 (total)
    • Rated Voltage (V): 230
    • Impact Protection (IK): IK04
    • Color: Grey
    • Breaking Capacity (A): 4500
    • Built-in Depth (mm): 44
    • Depth (mm): 77.3
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Halogen Free: Yes
    • Height (mm): 88.8
    • Nominal Voltage (V): 210-440
    • Number of Modules: 1
    • Storage Temperature (°C): -25-60
    • Voltage Type: AC
    • Width (mm): 17.8
  6. Chint Manual Interlock Panel (Kotak Pengunci Manual)
    Mulai

    Rp769.900

    Chint Manual Interlock Panel (Kotak Pengunci Manual)
    Deskripsi:
    CZ1-63 Series Interlock PanelFungsi:- Pengganti OHM Saklar- Tersedia 2 & 4 Poles MCB- Max 63 Ampere- Pemindahan 2 sumber listrik yang dilengkapi dengan 2 lampu indikator untuk membedakan sumber listrik yang digunakan- Instalasi yang mudah- Proteksi terhadap beban lebih- Proteksi terhadap hubungan arus pendek- Bebas dari bunga api- Tampilan yang lebih menarik- Tahan lama
  7. Legrand Miniatur Circuit Breaker DX3 6000A (MCB/Pemutus Sirkuit)
    Mulai

    Rp149.900

    Legrand Miniatur Circuit Breaker DX3 6000A (MCB/Pemutus Sirkuit)
    atribut:
    • Impact Protection (IK): IK02
    • Color: Grey
    • IP Protection: IP20
    • Built-in Depth (mm): 44
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Halogen Free: Yes
    • Height (mm): 94.8
    • Label Space/Information Surface: Yes
    • Mounting Method: DIN rail
    • Pollution Degree: 2
    • Rated Impulse Withstand Voltage Uimp (kV): 4
    • Storage Temperature (°C): -40-70
  8. Chint MCB Box Electrical Panel (Kotak MCB)
    Mulai

    Rp82.900

    Chint MCB Box Electrical Panel (Kotak MCB)
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Plastic pure 100% ABS
Daftar Harga harga mcb 4p 63 a Terbaru October 2026
Legrand RX3 MCB 3P 4500ARp1.499.900
Schneider Electric TeSys Deca Contacts set LA5-D SeriesRp1.899.900
SIEMENS Miniature Circuit Breaker 1P (MCB)Rp69.900
Uticon MCB Panel BoxRp67.900
Legrand RX3 MCB 1P 4500ARp979.900
Chint Manual Interlock Panel (Kotak Pengunci Manual)Rp769.900
Broco Miniature Circuit Breaker Acti 9 iK60N (MCB/Pemutus Sirkuit)Rp51.900
LARKIN MCB Box Flush Mounted (Kotak MCB)Rp81.900
Legrand Miniatur Circuit Breaker - DX3 10000A (MCB/Pemutus Sirkuit)Rp239.900
Legrand Miniatur Circuit Breaker DX3 6000A (MCB/Pemutus Sirkuit)Rp149.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)